- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- フレキ ボックスコネクターのおすすめ人気ランキング
フレキ ボックスコネクターのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新192件の「フレキ ボックスコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスコン」、「ボックスコネクタ 28」、「ケイフレックス」などの商品も取り扱っております。
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色黒使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色黒材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12